カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
「sdd-30ckd」の検索結果

曲尺 300mm 建築用
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)300
金曲尺 快段目盛 両同目
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛
SK(新潟精機)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)