カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(3)
絞り込み

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら