カテゴリ
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「sdd0170」の検索結果

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド