カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(4)
絞り込み
「sdd0320」の検索結果

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD80
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SDD32)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド