カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「sdd0330」の検索結果

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDD125)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド