カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
    • 送風機(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200/220(3)
  • AC200(14)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC380(6)
  • AC390(1)
  • AC400(6)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.52(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 13.5(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類シロッコファン(1)
  • 羽根車の種類ターボファン(2)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
  • 羽根車の種類渦流ファン(1)
  • 羽根車の種類軸流ファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdg」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社

    ウインドレーサー WRタイプ

    SDG株式会社
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    30日以内出荷
    低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
    用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    30日以内出荷
    型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向上部垂直
送風機カテゴリ
関連カテゴリ