カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 送風機(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC200/220(4)
- AC200(14)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC220(1)
- AC380(6)
- AC390(1)
- AC400(6)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 0.52(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.2(2)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 13.5(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
シロッコファン(1)
ターボファン(2)
プレートファン(1)
渦流ファン(1)
軸流ファン(1)
ブランド
- SDG株式会社(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sdg」の検索結果

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 汎用シリーズ
SDG株式会社(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から30日以内出荷高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
SDG株式会社¥55,980~税込¥61,578~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
ウインドレーサー WRタイプ
SDG株式会社¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向上部垂直