カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
    • 送風機(13)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(4)
  • AC100(5)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC380(6)
  • AC390(1)
  • AC400(6)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.2(2)
  • 8(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 33(3)
  • 42(3)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類エアホイルファン(1)
  • 羽根車の種類シロッコファン(4)
  • 羽根車の種類ターボファン(5)
  • 羽根車の種類プレートファン(3)
  • 羽根車の種類渦流ファン(1)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 汚水(1)
  • 汚物混入水(1)
ブランド
  • SDG株式会社(13)
  • 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdg」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

    SDG株式会社
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
    用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ファンターボ吐出口外径(Φmm)75吸込口内径(Φmm)123
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    77,980税込85,778
    1台ほか
    翌日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    68,980税込75,878
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

    SDG株式会社
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
    用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    55,980税込61,578
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • ガストブロア(U2V-E) SDG株式会社

    ガストブロア(U2V-E)

    SDG株式会社
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
    用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
  • 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

    SDG株式会社
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
    用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
  • 電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    519,800税込571,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型 鶴見製作所

    水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

    鶴見製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
    用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
送風機カテゴリ