カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
    • 送風機(9)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(5)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC380(4)
  • AC390(1)
  • AC400(4)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 16
  • 8(5)
  • 14(7)
  • 15(10)
  • 17(7)
  • 18(4)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 31(5)
  • 32(11)
  • 33(7)
  • 34(6)
  • 35(6)
  • 37(6)
  • 40(4)
  • 42(11)
  • 43(5)
  • 48(5)
  • 58(5)
  • 71(4)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類シロッコファン(3)
  • 羽根車の種類ターボファン(2)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdg」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
72,980税込80,278
1台
当日出荷から50日以内出荷
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 多段シリーズSDG株式会社
179,800税込197,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズSDG株式会社
69,980税込76,978
1台ほか
翌々日出荷から50日以内出荷
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプSDG株式会社
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)SDG株式会社
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
399,800税込439,780
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型SDG株式会社
479,800税込527,780
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズSDG株式会社
349,800税込384,780
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズSDG株式会社
439,800税込483,780
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
送風機カテゴリ