カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 送風機(7)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(3)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC380(2)
- AC390(1)
- AC400(2)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 17
- 8(5)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(10)
- 18(4)
- 28(6)
- 30(5)
- 31(5)
- 32(11)
- 33(7)
- 34(6)
- 35(6)
- 37(6)
- 40(4)
- 42(11)
- 43(5)
- 48(5)
- 58(5)
- 71(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
シロッコファン(1)
ターボファン(2)
ブランド
- SDG株式会社(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
「sdg」の検索結果

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 多段シリーズ
SDG株式会社¥219,800~税込¥241,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200