カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 送風機(11)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(3)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC380(1)
- AC400(2)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 32
- 8(5)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(7)
- 18(4)
- 28(6)
- 30(5)
- 31(5)
- 33(7)
- 34(6)
- 35(6)
- 37(6)
- 40(4)
- 42(11)
- 43(5)
- 48(5)
- 58(5)
- 71(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
シロッコファン(2)
ターボファン(1)
ブランド
- SDG株式会社(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(3)
「sdg」の検索結果

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から50日以内出荷吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥299,800税込¥329,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥379,800税込¥417,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型
SDG株式会社¥339,800税込¥373,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型
SDG株式会社¥409,800税込¥450,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応