カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
    • 送風機(4)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(4)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC380(1)
  • AC390(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 8
  • 14(7)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 17(7)
  • 18(4)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 31(5)
  • 32(11)
  • 33(7)
  • 34(6)
  • 35(6)
  • 37(6)
  • 40(4)
  • 42(11)
  • 43(5)
  • 48(5)
  • 58(5)
  • 71(4)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類シロッコファン(2)
  • 羽根車の種類ターボファン(1)
  • 羽根車の種類プレートファン(2)
ブランド
  • SDG株式会社(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

    SDG株式会社
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
    用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
送風機カテゴリ