カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • SDHC(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
ビデオスピードクラス
  • V90(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-II U3
  • UHS-I U1(45)
  • UHS-I U3(13)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • SONY(ソニー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
    仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299UHSスピードクラスUHS-2、U3対応
  • SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥44,980税込¥49,478
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")容量32GB質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大285/180SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90動作電圧(V)2.7~3.6
  • SDXC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
    付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
関連キーワード
SDHCカテゴリ
関連カテゴリ