カテゴリ
- 切削工具(32)
- 測定用品(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サクラクレパス(11)
- タンガロイ(10)
- 京セラ(8)
- ネグロス電工(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- Pico Technology(6)
- Schutzinger(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- イスカル(3)
- 宇佐美工業(3)
- ELPA(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ナカバヤシ(3)
- 未来工業(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CKD(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sdk」の検索結果

MIGRANT デッキシューズ SDK-307
鈴木産業(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷非常に軽量です。 デッキ底使用ですべりにくい 足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。 スリッポンタイプ種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)
Schutzinger¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
洗濯機台キャスター付き
トライメイト¥3,500税込¥3,8501個当日出荷洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。用途洗濯機の移動などに付属品水平レベル 防振パッド仕様キャリー360°回転寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
ピグマ005
サクラクレパス(7件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.05インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ピグマ01
サクラクレパス(4件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ピグマ05
サクラクレパス(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)
INNO¥13,900税込¥15,2901セット(4個)当日出荷から5日以内出荷シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付用途キャリア設置用ステー色ブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ハンマードリル用キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
ピグマ03
サクラクレパス(5件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5線幅(mm)約0.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール全長(mm)97質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
ペーパーカッター
ナカバヤシ¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から3日以内出荷軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安)RoHS指令(10物質対応)対応細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)
宮谷製作所¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
かっぱーくん
昭電¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷可搬形接地電極「かっぱーくん(R)」は、本体箱の中に充填した保湿材をコンクリート内に浸透させることにより、簡易接地電極として使用できる製品です。高所作業車や重機の感電防止用接地あるいは接地抵抗測定時の補助電極として使用でき、安定した接地抵抗を容易に実現します。用途コンクリートに置くだけでカンタンに接地極を取得材質AES樹脂寸法(mm)250×175×110
収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)890質量(kg)19.41高さ(mm)722質量(g)19410奥行(mm)390消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1天板寸法(mm)約890×390内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585引出し内寸法(mm)約191×250×38開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722総耐荷重(kg)46
壁掛けディスペンサー 泡 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)
ELPA¥3,419税込¥3,7611個欠品中電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
高機能網戸
明和グラビア¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から7日以内出荷細かいメッシュで小さな虫もブロック!用途細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい!材質本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤サイズ92cm×2m
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)
ELPA¥3,419税込¥3,7611個当日出荷電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個用途消毒液専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90