カテゴリ
- 切削工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SDKN
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番177-5260材質KW10形状正方形被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-SDKN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)5日以内出荷材質N308寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削加工用インサート PVDコーティング SDKN53ZTN
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)9日以内出荷高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番701-6484コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:鋼。トラスコ品番825-4074適合被削材種鋼材種N308RoHS指令(10物質対応)対応
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール全長(mm)97質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるロープ編みデザインのネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 。首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 。ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 。しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 。首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 。結び目を掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ポリエステル、POM、亜鉛合金全長(mm)850~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
転削用チップ SDCN/SDEN 53Z
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)15.875寸法APMX(mm)6
転削用K.級TACチップ PVDコーティング
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種です。連続~中断続切削に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番349-4586コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-15~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら