カテゴリ
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdm-11」の検索結果

汎用インクリボン 富士通 SDM-11 タイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別汎用色黒適合メーカーFujitsu/富士通
富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110
富士通¥21,980税込¥24,1781セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 サブカセット SDM-11 黒 0327120
富士通¥10,980税込¥12,0781セット(6本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327120適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別純正色黒適合メーカー富士通
すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー
ディーエーピーネットワーク¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。色シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
SDMドリルビット
コマドリル¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
両面取りカッター
THECUT¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
レンズキャップ
PENTAX(ペンタックス)¥899税込¥9891個4日以内出荷標準付属のレンズキャップです。対応機種HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW /HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入
松浪硝子¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)8日以内出荷DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。 強力なDNA固定率と安定した発現信号解析 独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。 スポット形状とDNA固定性の安定 電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。 1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供 数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品アズワン品番67-8067-35