カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 家電(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「sdm200」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
    用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
  • USBデジタルマイクロスコープ アズワン

    USBデジタルマイクロスコープ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
    用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
  • Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 200A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM200 AMPHENOL

    Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 200A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM200

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 200A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁) SIGLENT

    デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。 【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。 【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。 【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力ディスプレイ4.3インチLCD交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    327,000税込359,700
    1台
    33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
  • 自動ドア・回転ドア用ロードセル イマダ

    自動ドア・回転ドア用ロードセル

    イマダ
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM/smc PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBK77_(DA_200mm・DA_300mm用)対応機種DA__200mmF2.8ED_[IF]SDM、DA__300mmF4ED_[IF]SDM
  • レンズケース PENTAX(ペンタックス)

    レンズケース

    PENTAX(ペンタックス)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    純正レンズケースです。
    対応機種smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6AL WR/smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR/HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR/smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3ED SDM/smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6ED WR/HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE/smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A)

    SIGLENT
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。 【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応