カテゴリ

  • 縫製用品(7)
    • 染料(6)
  • 塗料(5)
    • 特殊仕上げ(2)
    • 工作用(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 検出検査紙/キット(2)
    • 試薬(1)
  • メカニカル部品(1)
    • オイルレス素材(1)
  • 機構部品(2)
    • 熱風器(2)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「sdn 染色」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)染めQ エアゾール染めQ(旧テロソン)(182件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本(70mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
顔料 エクシール顔料エクシール
899税込989
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
コールダイ ホットECO みやこ染めコールダイ ホットECOみやこ染め(13件のレビュー)
499税込549
1個(20g)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)染めQ 原色染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100mL×6本)ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
樹脂着色顔料 EpoChemical樹脂着色顔料EpoChemical
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
グラム染色液キット Merck(メルクミリポア)グラム染色液キットMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1セット(500mL×5本)
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
メチレンブルー三水和物(研究実験用) 林純薬工業メチレンブルー三水和物(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(25g)
当日出荷
名称メチレンブルー・3水和物等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C16H18N3SCl・3H2O濃度(%)≧98.5化学組成C16H18N3SCl・3H2Oアズワン品番2-3647-37危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量373.90CAS登録番号7220-79-3別称メチレンブルー
ポリエステルダイ 桂屋ファイングッズポリエステルダイ桂屋ファイングッズ(5件のレビュー)
699税込769
1個(40g)
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ミカノール 色止剤 みやこ染めミカノール 色止剤みやこ染め(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
アリテックス リキッド 桂屋ファイングッズアリテックス リキッド桂屋ファイングッズ(1件のレビュー)
399税込439
1個(33g)
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グラム染色液(細菌染色用) 林純薬工業グラム染色液(細菌染色用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下等級臨床検査用調製試薬
グリップアッシ スロットル 46019-0060 Kawasakiグリップアッシ スロットル 46019-0060Kawasaki
1,998税込2,198
1個
欠品中
代表車種EN650AGF
カラーストップ ダイロンカラーストップダイロン
399税込439
1袋(50mL)
当日出荷
洗濯による色落ちが激しい物の色止めに。染色後に使用すると色止め効果がアップします。
ディップ液 日本紐釦貿易ディップ液日本紐釦貿易(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(160mL)
当日出荷から11日以内出荷
樹脂着色透明カラー EpoChemical樹脂着色透明カラーEpoChemical
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
グリップアッシ スロットル 46019-1065 Kawasakiグリップアッシ スロットル 46019-1065Kawasaki(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
代表車種VN400-C1
工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(都市ガス仕様) 大同興業工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(都市ガス仕様)大同興業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様) 大同興業工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様)大同興業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷から59日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
関連キーワード
布 染色特集