カテゴリ
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdp-04h」の検索結果

SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷軽量で小型です。 シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mmシャフト径(Φmm)14付属品ラバークッション……1枚材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向左質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向右質量(g)50