カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sdp-04hl-2bs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)ネオスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) ネオスターデジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ)ネオスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
ラチェットカウンター モノタロウラチェットカウンターモノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-04イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーションデジタル ポジション インジケーターイマオコーポレーション
11,058税込12,164
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-10 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(1件のレビュー)
19,885税込21,874
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
レボリューション式カウンター 古里精機製作所レボリューション式カウンター古里精機製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
主軸外径(Φmm)4最大トルク(N・m)0.002タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転駆動方式機械式駆動軸位置計数速度最大4000cpm
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
NANO2ギアポジションインジケーター DAYTONA(デイトナ)NANO2ギアポジションインジケーターDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフトアップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーターギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)消費電流:約20mA表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)バーグラフによる回転数警告(任意設定)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
ESR1 スケールリング イマオコーポレーションESR1 スケールリングイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーターノブイマオコーポレーション
11,446税込12,591
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
インデックスハンドル 三木プーリインデックスハンドル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から23日以内出荷
安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。日常保守の手間は不要です。回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。ウエイト型指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。差動型目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。目盛りなしタイプの場合、目盛りを自由に書き込むことが可能です。
タイプ差動型種類その他部品