カテゴリ
- 機構部品(11)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 安全用品(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-09-N
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
中間プレート・前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mmシャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
Sun-Dayパネル 15mm
前澤給装工業¥22,980税込¥25,2781枚6日以内出荷材質架橋ポリエチレンパイプ外径×内径(Φmm)13×10使用圧力(MPa)0.25流量(L/min)1.75最高使用温度(℃)80
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用外部用ゴムタイヤ
ケージーパルテック¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ 屋外用両面テープ付き用途外部使用可能・樹脂の縮み防止糸入り用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516ASD・A35PASD
パルステップ 外部用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ A35PASD
ケージーパルテック¥3,298~税込¥3,628~1本(1000mm)ほか3日以内出荷外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)300mm前後
パルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1本(1000mm)ほか3日以内出荷外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付穴径(Φmm)下穴5.8/皿8仕上【金代】HL穴ピッチ(mm)300前後
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。質量(kg)約3
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑
ブラスト興業¥4,398~税込¥4,838~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。質量(kg)約3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら