カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「sdp-1」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
719税込791
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から4日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
インパクトドライバ クロスビットショート KTCインパクトドライバ クロスビットショートKTC
519税込571
1個
当日出荷
インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
インパクトドライバ クロスビット KTCインパクトドライバ クロスビットKTC(9件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
419税込461
1個
当日出荷から72日以内出荷
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
麻バフディスク ヤナセ(柳瀬)麻バフディスクヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
サンダー用サンディングペーパー TAKAGI(高儀)サンダー用サンディングペーパーTAKAGI(高儀)
519税込571
1セット(5枚)
当日出荷
オービタルサンダー用 フェルトバフ EARTH MANオービタルサンダー用 フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)
449税込494
1枚
欠品中
用途金属の鏡面研磨に。適合材金属寸法(mm)約93×228
オービタルサンダー用 羊毛バフ EARTH MANオービタルサンダー用 羊毛バフEARTH MAN
529税込582
1枚
当日出荷
毛が柔らかくコシが強い。
用途ツヤ出し・ワックスがけに。寸法(mm)約93×228
前面カ保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)前面カ保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
359税込395
1個
欠品中
仕様前面カ保護カバーRoHS指令(10物質対応)対応
シスコメタル  オイルパンドレンプラグパッキン SUNシスコメタル オイルパンドレンプラグパッキンSUN(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
スクリュードライバー プラス WILLIAMSスクリュードライバー プラスWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パネル取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷から66日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MANミニサンダー用サンディングペーパー5枚入EARTH MAN(8件のレビュー)
389税込428
1パック
当日出荷
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
高所用スクリュードライバー WILLIAMS高所用スクリュードライバーWILLIAMS
8,498税込9,348
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SDSブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDSブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材シャンク形状SDSプラス
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑ブラスト興業
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ Panasonic(パナソニック)マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様センサ取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
シーバ デュオプラス 毛玉ケアセレクション マースジャパンリミテッドシーバ デュオプラス 毛玉ケアセレクションマースジャパンリミテッド
449税込494
1個(200g)
6日以内出荷
おいしく食べて毛玉スッキリ。食物繊維の配合で毛玉の排出をサポート。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、セルロース*、ビートパルプ*、植物性タンパク、酵母、魚介類(まぐろエキス、たいエキス、サーモンエキス、かつおエキス等)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-10 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
変換ブッシュ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)変換ブッシュパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
339税込373
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパー EARTH MANSHARE LINK 充電式マルチツール専用サンダーユニット用サンディングペーパーEARTH MAN
599税込659
1個(5枚)
4日以内出荷
簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンディングペーパー×5
鉄工用ドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ドリル パックNACHI(不二越)
719税込791
1パック
3日以内出荷
もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
全長(mm)40溝長(mm)18直径(mm)1
食器棚 弘益食器棚弘益
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスと収納に優れた食器棚。
グリーン購入法適合材質(本体)パーティクルボード プリント紙化粧板貼り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×395×1800
フラットアタッチメント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラットアタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(油圧式単動)ナベヤ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板 ネオプロト(NEOPLOT)スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板ネオプロト(NEOPLOT)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ブラック許容荷重(kg)25容量1加工関連部品品番:NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-5B,PRX-5W,PRX-5TAN,PRX-5OD,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB素材スチール(t=3.2)主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から41日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサスアームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレスコンサス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)CKD
200税込220
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形