カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)

「sdp10」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-05 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
HDMI変換コンバーター TAKEX(竹中エンジニアリング)HDMI変換コンバーターTAKEX(竹中エンジニアリング)
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-08 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDSP040TBPSDPC60CKPD60 EnclosureSP000HSPSDPD60CKPX10SP512GBPSDPX10CKSP512GBPSDPX10CPSP010TBPSDPX10CKSP010TBPSDPX10CPSP020TBPSDPX10CKSP020TBPSDPX10CPSP040TBPSDPX10CKSP040TBPSDPX10CPStream S05SP128GBPSDS05SAKSP256GBPSDS05SAKSP512GBPSDS05SAKSP010TBPSDS05SAKSP020TBPSDS05SAKSP040TBPSDS05SAK・ポータブルHDDA62 Game DriveSP010TBPHD62SS3BSP020TBPHD62SS3BSP040TBPHD62LS3BSP050TBPHD62LS3BArmor A30SP010TBPHDA30S3KSP010TBPHDA30S3WSP010TBPHDA30S3ASP010TBPHDA30SCASP020TBPHDA30S3KSP020TBPHDA30S3WSP020TBPHDA30S3ASP020TBPHDA30SCAすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A30 EnclosureSP000HSPHDA30S3KSP000HSPHDA30S3WBolt B75SP120GBPSDB75SCSSP128GBPSDB75SCSSP240GBPSDB75SCSSP256GBPSDB75SCSSP480GBPSDB75SCSSP512GBPSDB75SCSSP960GBPSDB75SCSSP010TBPSDB75SCSSP020TBPSDB75SCSSP040TBPSDB75SCSBolt B75 ProSP256GBPSD75PSCKSP512GBPSD75PSCKSP010TBPSD75PSCKSP020TBPSD75PSCKSP040TBPSD75PSCKBolt B75 Pro EnclosureSP000HSPSD75PSCKBolt B80SP120GBPSDB80SCSSP240GBPSDB80SCSSP256GBPSDB80SCSSP480GBPSDB80SCSSP512GBPSDB80SCSSP010TBPSDB80SCSPC60SP240GBPSDPC60CKSP256GBPSDPC60CKSP480GBPSDPC60CKSP512GBPSDPC60CKSP960GBPSDPC60CKSP010TBPSDPC60CKSP1K9GBPSDPC60CKSP020TBPSDPC60CKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
セーフティスイッチキット SS-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット SS-PASUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット SS-PC SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット SS-PCSUS(エスユーエス)
7,689税込8,458
1セット
9日以内出荷
セット内容セーフティドアスイッチR(挿入キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2六角ナットM4(ステンレス)1種×2
デルフィ2 フロント幕板 コクヨデルフィ2 フロント幕板コクヨ
20,980税込23,078
1枚
22日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
材質本体:スチール(焼付塗装)高さ(mm)300質量(g)1000奥行(mm)1
オービタルサンダー用 フェルトバフ EARTH MANオービタルサンダー用 フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
用途金属の鏡面研磨に。適合材金属寸法(mm)約93×228
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-10 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
鉄工用ドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ドリル パックNACHI(不二越)
719税込791
1パック
3日以内出荷
もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
全長(mm)40溝長(mm)18直径(mm)1
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
活性を上げたのはボルテックスホール。
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサスアームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレスコンサス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)CKD
650税込715
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら