カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「sdp6.0」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 卓上ボール盤600W【木工用】 SK11

    卓上ボール盤600W【木工用】

    SK11
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
  • 鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。
    材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)質量(g)45直径(mm)6
  • オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)234.5タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100
  • プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • マグカップ C6 マルケイ(国際化工)

    マグカップ C6

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    暑い飲み物を入れても、器は熱くなりにくく、飲み物は冷めにくいというメラミンの特性が活きた製品です。
    容量(mL)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×84×65電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金
    適合EVO9SP専用口金プッシュマウントタイRT50SSF5.4、GLRT50RSF、RT50SSF、RT50SSF’-W、RT50SSF’-HS、RT50RSF、RT50RSF’-W、RT50RSF’-HS、REL30SDP6、RT50SD6対象UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑

    ブラスト興業
    4,398税込4,838
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • 高所用スクリュードライバー WILLIAMS

    高所用スクリュードライバー

    WILLIAMS
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-05 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
  • 結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    61,980税込68,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます
    仕様●長さ:170mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:REL30SDP6アズワン品番65-7433-38
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    規格REL30SDP6図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
  • セーフティスイッチキット L-PA SUS(エスユーエス)

    セーフティスイッチキット L-PA

    SUS(エスユーエス)
    8,349税込9,184
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2