カテゴリ
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdr-45」の検索結果

汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
長穴付きアングル
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
長穴付きアングル(片面穴タイプ)
ネグロス電工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応