カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sdr45」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
ディスクロータ(マツダ) 昭和自動車ディスクロータ(マツダ)昭和自動車(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
シリコートワイパーラバー #165 PIAAシリコートワイパーラバー #165PIAA
899税込989
1個
翌々日出荷
商品タイプ撥水
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
12,414税込13,655
1袋(10個)
3日以内出荷
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
61,069税込67,176
1袋(10個)
3日以内出荷
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。
仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
長穴付きアングル(片面穴タイプ) ネグロス電工長穴付きアングル(片面穴タイプ)ネグロス電工
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7MLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3MLBOURNS
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応