カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)

「sdr65」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ディスクロータ(スバル) 昭和自動車

    ディスクロータ(スバル)

    昭和自動車(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • シリコートワイパーラバー #172 PIAA

    シリコートワイパーラバー #172

    PIAA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    商品タイプ撥水
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    20,385税込22,424
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    96,872税込106,559
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  4.5 Dia.×3.2mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mm

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)4.5高さ(mm)3.2シリーズSDR0403材質(コア)フェライトDRパッケージSMD
  • ドリル 超硬S SDR3 タンガロイ

    ドリル 超硬S SDR3

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)

    東京流機工業
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    299,800税込329,780
    1個
    42日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05