カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • コンクリートドリル(3)
    • はつり工具(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 350
  • 240(2)
  • 270(2)
  • 280(17)
  • 300(4)
  • 305(29)
  • 320(4)
  • 340(10)
  • 365(2)
  • 400(12)
  • 440(2)
  • 450(8)
  • 500(2)
  • 520(5)
  • 540(13)
  • 560(3)
  • 600(4)
  • 650(3)
  • 1000(2)
  • 1320(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(4)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 200(3)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(1)
  • サンコーテクノ(2)
  • 関西工具製作所(1)
ミヤナガ・サンコーテクノ・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガ

    SDS-maxビット/ブルポイント

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所

    SDS-maxドリル(クロスタイプ)

    関西工具製作所
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
    用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応