カテゴリ

  • 切削工具(2)
    • コンクリートドリル(2)
絞り込み
全長(mm)
  • 440
  • 240(2)
  • 270(2)
  • 280(16)
  • 300(4)
  • 305(30)
  • 320(4)
  • 340(11)
  • 350(4)
  • 365(2)
  • 400(11)
  • 450(8)
  • 500(2)
  • 520(5)
  • 540(14)
  • 560(3)
  • 600(4)
  • 650(3)
  • 1000(2)
  • 1320(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
シャンク径(Φmm)
  • 18(1)
溝長(mm)
  • 300(2)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ユニカ(1)
  • ミヤナガ(1)
ユニカ・ミヤナガ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル