カテゴリ

  • 切削工具(29)
    • コンクリートドリル(29)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.5(5)
  • 12(4)
  • 12.5(5)
  • 12.7(5)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 14.3(4)
  • 14.5(5)
  • 16(4)
  • 16.5(4)
  • 17(5)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 28(3)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 305(29)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(3)
シャンク径(Φmm)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 165
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 200(14)
  • 210(1)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 310(1)
  • 330(1)
  • 400(20)
  • 450(3)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 655(1)
  • 660(1)
  • 800(2)
  • 1060(1)
  • 1180(1)
  • 1200(2)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ユニカ(2)
  • ミヤナガ(2)
  • エスコ(25)
ユニカ・ミヤナガ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビット SDS-max ユニカ

    SDS-maxビット SDS-max

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • 17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
  • 13.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    13.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)165
  • 32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    32.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    8,680税込9,548
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
  • 14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
  • 10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
  • 17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,120税込5,632
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
  • 12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
  • 25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    25.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
  • 20.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    20.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)165
  • 17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
  • 16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    16.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
  • 14.3x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.3x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.3有効長(mm)165
  • 10.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)165
  • 18.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    18.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)165
  • 16.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    16.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)165
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • 14.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.0有効長(mm)165
  • 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.7x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • 28.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    28.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    7,430税込8,173
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)28.0有効長(mm)165
  • 22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    22.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,620税込6,182
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165
  • 19.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    19.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)165
  • 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.7x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
  • 14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
  • 10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165