カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • コンクリートドリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 420(1)
  • 440(2)
  • 450(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(3)
シャンク径(Φmm)
  • 18(1)
溝長(mm)
  • 300
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 165(29)
  • 200(14)
  • 210(1)
  • 250(3)
  • 310(1)
  • 330(1)
  • 400(20)
  • 450(3)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 655(1)
  • 660(1)
  • 800(2)
  • 1060(1)
  • 1180(1)
  • 1200(2)
材質
  • 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
  • ユニカ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • サンコーテクノ(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

    ユニカ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル