カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • コンクリートドリル(6)
絞り込み
全長(mm)
  • 1000
  • 105(1)
  • 110(15)
  • 115(3)
  • 118(3)
  • 140(2)
  • 160(12)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 210(7)
  • 250(19)
  • 260(7)
  • 265(2)
  • 280(2)
  • 310(3)
  • 350(3)
  • 360(2)
  • 410(2)
  • 450(7)
  • 1500(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 200(3)
  • 940(1)
  • 950(2)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ユニカ(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャー(1)
ユニカ・サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)・フィッシャー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカコンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングユニカ(3件のレビュー)
5,429税込5,972
1個ほか
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSプラスUX(クロス)スーパーロングユニカ
4,995税込5,495
1個ほか
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2 SDSタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
コンクリートドリルカテゴリ