カテゴリ

  • 切削工具(3)
    • コンクリートドリル(3)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ(3)
全長(mm)
  • 350
  • 105(1)
  • 110(15)
  • 115(3)
  • 118(3)
  • 140(2)
  • 160(12)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 210(7)
  • 250(19)
  • 260(7)
  • 265(2)
  • 280(2)
  • 310(3)
  • 360(2)
  • 410(2)
  • 450(7)
  • 1000(6)
  • 1500(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3(1)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 290(3)
290
材質
  • 超硬合金(2)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
2,541税込2,795
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
4,856税込5,342
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
コンクリートドリルカテゴリ