カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • コンクリートドリル(3)
    • はつり工具(1)
絞り込み
全長(mm)
  • 160(2)
  • 205(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 22.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 15(1)
溝長(mm)
  • 110
  • 35(2)
  • 45(12)
  • 50(8)
  • 100(14)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(11)
  • 210(2)
  • 250(3)
  • 260(2)
  • 290(3)
  • 300(1)
  • 390(4)
  • 400(2)
  • 950(2)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャー(1)
サンコーテクノ・Mokuba(小山刃物製作所)・BAHCO(バーコ)・フィッシャー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
オールドリル パワーSDS サンコーテクノオールドリル パワーSDSサンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応