カテゴリ

  • 切削工具(2)
    • コンクリートドリル(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 20.5(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
溝長(mm)
  • 180
  • 35(2)
  • 45(12)
  • 50(8)
  • 100(14)
  • 110(4)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 200(11)
  • 210(2)
  • 250(3)
  • 260(2)
  • 290(3)
  • 300(1)
  • 390(4)
  • 400(2)
  • 950(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル SDS サンコーテクノオールドリル SDSサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリルカテゴリ