カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • コンクリートドリル(6)
    • はつり工具(3)
  • 電動工具(11)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
  • 空圧工具(1)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(1)

「sdsmax」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
SDSMAX マキタSDSMAXマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
シャンク形状SDSプラスシャンク
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)チゼル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
SDSMAX チゼル400mm RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX チゼル400mmRENNSTEIG(レンシュタイグ)
13,980税込15,378
1セット(3本)ほか
翌日出荷
ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(ハイコーキ)ブルポイント(SDSmax)HiKOKI(ハイコーキ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズSDS max適合工具ハンマードリル
ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(ハイコーキ)ドリルビット(SDSmaxシャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5全負荷打撃数(min-1)1500~2870付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)7.7
36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)HiKOKI(ハイコーキ)
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMAHiKOKI(ハイコーキ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
品番376791部品名称ハンドル(A).(B)セット形状図番87A
部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2HiKOKI(ハイコーキ)
119税込131
1個
翌々日出荷
部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリルドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mmコマドリル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ポリクリック全般 BOSCH(ボッシュ)ポリクリック全般BOSCH(ボッシュ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
SDS-maxビット SDS-max ユニカSDS-maxビット SDS-maxユニカ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)maxーSDSプラスアダプターBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース質量(kg)6.9(コード除く)電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108全負荷打撃数(min-1)1430~2850振動3軸合成値(m/s2)8
部品 ハンマドリル DH40MA HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH40MAHiKOKI(ハイコーキ)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル SDS-maxRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用