カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 測定用品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sdv-10d」の検索結果

ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
デジマチック測長ユニット+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
接続コード
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ