カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- 電気材料(145)
- 制御機器(95)
- パソコン/周辺機器(77)
- オフィス家具(19)
- 家電(16)
- 切削工具(15)
- 測定用品(14)
- 防犯用品(9)
- 清掃用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- カー用品(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- 建築金物(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(314)
- SAMTEC(213)
- イメージニクス(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- コクヨ(11)
- 東洋技研(11)
- スイデン(8)
- イトーキ(8)
- アイ・ディ・ケイ(8)
- NETGEAR(7)
- Aron(アロン化成)(6)
- 塚本無線(6)
- 大見工業(5)
- omron(オムロン)(5)
- グリーンハウス(5)
- THECUT(5)
- carrozzeria(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sdv」の検索結果

ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】
伊藤鉄工¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から9日以内出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
ABSデジマチック測長ユニットSDV-F
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台9日以内出荷から92日以内出荷SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
RS Pro 熱電対 TC/J/2000/SDV/SCA Jタイプ, -50℃ に +750℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト挿入型風量調整ダンパー SDV-150
シルファー¥4,798税込¥5,2781個12日以内出荷ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。用途風量調整ダンパーとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415
Sensata / Crydom¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpFRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
GREAT TOOL(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(32点)当日出荷ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
充電式デュアルドライバー
SK11(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
デジタルボルトメーター
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
ヘルメット(大型シールド面付)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ可
ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入
ナビス(アズワン)¥3,898税込¥4,2881箱(10セット)当日出荷扱いが容易な固定具です。通常の固定用テープとは異なり作業時間の短縮が可能です。必要最小範囲での貼り付けのため皮膚へのダメージも最小限です。材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU質量(g)約1.8基材基材径(mm):Φ60交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。アズワン品番8-610-01適合径範囲5-40FR
映像系変換コネクタ DVI(メス) → DVI(メス)中継コネクタ DVI(メス) / DVI(メス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷DVI-D メスメスの中継コネクタです。 DVIケーブル同士の延長中継に使用できます。色ブラック出力DVIコネクタ形状DVI-D24pinメス - DVI-D24pinメス入力DVI メス対応デジタル出力のみメス形状DVI-D24pin変換タイプメス - メスコネクタ1DVI-D24pin(メス)コネクタ2DVI-D24pin(メス)
精密スクリュードライバー
サクラテック¥199~税込¥219~1本翌々日出荷純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
映像系変換コネクタ DVI(オス) →VGA(メス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷DVI(オス) → VGA(メス) の変換コネクタです。 VGAケーブルでDVI端子を持つ機器の接続に使用できます。色ブラックコネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス対応アナログ映像出力オス形状DVI-I29pinメス形状VGA(Mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オス
フラット見切 水平出隅
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1箱(4個)ほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー
CD/DVDラベル 強粘着タイプ スーパファイン紙 マット調
エレコム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1冊(20シート)ほか当日出荷つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。 剥がれにくい強粘着タイプ。
映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス対応デジタル出力のみオス形状HDMI Type-Aメス形状DVI-D24pin変換タイプメス - オス
デバイスコンベックス GJ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートル色ブルー目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット付き
DVDトールケースカード スーパーファイン紙
エレコム¥709税込¥7801冊(10シート)当日出荷DVDケース10枚分のトールケース用カードが作れます。色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】210×297、【カード】263×182用紙スーパーハイグレードラベル数10枚入(10シート)
【校正】ABSデジマチック測長ユニットSDV-F
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,900~税込¥16,390~1個45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限校正証明書再校正サービス分類校正
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー
BUFFALO(バッファロー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉)
アイリスオーヤマ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷冷蔵庫22L 。ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。付属品棚/露受けトレー質量(kg)17定格容量22/22L(全体/冷蔵室)電源コード(m)2冷却方式直冷式扉開閉方式右扉ドア1年間消費電力量(kWh/年)90
V90°起点
Aron(アロン化成)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷寸法L(mm)178寸法H(mm)129.5寸法A(mm)126寸法E(mm)60±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)35寸法Z2(mm)128±2寸法Ho(mm)193
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥499~税込¥549~1本ほか3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ドラムクリーン
スイデン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
ビデオ録画用 SDXCカード UHS-I V30対応
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用SDXCカードUHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
SDメモリーカード 2GB
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷PATLITEの音・音声合成機器で、メッセージの書換えや音色組合せの変更に使用できるSDメモリーカードです。容量2GB、FAT12・FAT16フォーマットに対応しています。FAT12・FAT16フォーマット対応。書き込み防止機能(ライトプロテクト機能)搭載容量2GB動作温度範囲(℃)-25~+85
冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉)
アイリスオーヤマ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷冷蔵庫22L 。ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。付属品棚/露受けトレー質量(kg)17定格容量22/22L(全体/冷蔵室)電源コード(m)2冷却方式直冷式扉開閉方式左扉ドア1外寸法・高さ(mm)499年間消費電力量(kWh/年)90外寸法・奥行(mm)390
ドラム缶用クリーナー
スイデン¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
DIVE-WIFI
ダイトク¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷声かけ機能の付いた屋外防犯カメラ。防水機能も安心のIP67をクリア。画質はクッキリハッキリフルHD200万画素。夜間の赤外線撮影も10メートルの範囲で明るく照らします。最大14日間(2週間まるまる)収まる128GB SDXC対応。世界中どこからでもスマホで確認仕様【最大シェア人数】5人【赤外線】18灯 2W 10メートル IR-CUT付属品本体・ネジ・アンテナ・ACアダプタ・アンカープラグ・六角レンチ・ケーブルパッキン・取扱説明書・保証書材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)336消費電力(W)10以下電源12V1Aレンズ3.6mmインターフェース電源・リセットボタン・LAN(10/100)メモリーMicroSDカード 128Bまで対応解像度【ビデオフォーマット動画】MP4 1080P動作環境(結露なし)0~60℃視野角水平約90、垂直約48映像圧縮方式H.264フレームレート最大25FPSビデオ仕様【圧縮】H.264本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×195Wi-FiIEEE 802.11 b/g/nイメージセンサー1/3 CMOS
...