「sdw-1 sk11」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドカッター SK11

    ダイヤモンドカッター

    SK11
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。外径(Φmm)107内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8仕様乾式専用対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 高速

    モノタロウ(131件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)2.1種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • 薄型ダイヤモンドカッター RELIEF

    薄型ダイヤモンドカッター

    RELIEF(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
    用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
  • ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand

    ダイヤモンドカッター セグメント

    Three Hand(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    早く効率よい作業に!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷
    振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
  • ダイヤモンドカッター ターボ Three Hand

    ダイヤモンドカッター ターボ

    Three Hand(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切断面がきれいに!
    用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
  • マルチダイヤモンドカッター SK11

    マルチダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
    用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
  • 職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッターセット サンフレックス

    ダイヤモンドカッターセット

    サンフレックス(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    直径(Φmm)18、22、25軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター セグメント

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
切断カテゴリ