カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(219)
  • 物流用品(188)
  • 切削工具(80)
  • 自動車純正部品(37)
  • 機構部品(28)
  • 防犯用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 研磨材(7)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdx」の検索結果

742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)

    ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX

    KFC(ケー・エフ・シー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    75税込83
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)
  • ムシポン MPX-7000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    36,900税込40,590
    1台
    3日以内出荷
    片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6719種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.5タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブルSDX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長ケーブルSDX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コード。AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
  • LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
    長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
  • SDX-Z 専用レンチ イマオコーポレーション

    SDX-Z 専用レンチ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
    寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
    出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • ポアーノズルS・SDX型用 先端チップ 永田製作所

    ポアーノズルS・SDX型用 先端チップ

    永田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • アルミテントSDX トーエイライト

    アルミテントSDX

    トーエイライト
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。
    用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付ブルー材質(フレーム)アルミ材質(天幕)ポリエステル
  • RACING METER SDX BLITZ

    RACING METER SDX

    BLITZ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    8日以内出荷
    虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポアーノズル(液肥注入機)SDX型(G1/4 永田製作所

    ポアーノズル(液肥注入機)SDX型(G1/4

    永田製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
  • 捕虫器ムシポン MP-2300SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MP-2300SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    29,900税込32,890
    1台
    8日以内出荷
    表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約2.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4Aシリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4Aシリーズ

    岡崎精工
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A11シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A11シリーズ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A17シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A17シリーズ

    岡崎精工
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A14シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A14シリーズ

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ

    岡崎精工
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A18シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A18シリーズ

    岡崎精工
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A15シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A15シリーズ

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A13シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A13シリーズ

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ

    岡崎精工
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A06シリーズ

    岡崎精工
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A11シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A11シリーズ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):11.85●全長(mm):107●溝長(mm):50●有効深さ(mm):27●柄径(Φ):12●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6768-55
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A09シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A09シリーズ

    岡崎精工
    9,798税込10,778
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):9.85●全長(mm):90●溝長(mm):43●有効深さ(mm):22●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6768-33
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A04シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A04シリーズ

    岡崎精工
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):4.85●全長(mm):60●溝長(mm):26●有効深さ(mm):14●柄径(Φ):5●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-77
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A03シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A03シリーズ

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):3.85●全長(mm):58●溝長(mm):22●有効深さ(mm):12●柄径(Φ):4●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-66
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A01シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A01シリーズ

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):1.85●全長(mm):50●溝長(mm):13●有効深さ(mm):7●柄径(Φ):3●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-44
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A16シリーズ

    岡崎精工
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A10シリーズ

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A09シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A09シリーズ

    岡崎精工
    9,398税込10,338
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A08シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A08シリーズ

    岡崎精工
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A07シリーズ

    岡崎精工
    7,898税込8,688
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
...