カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(71)
  • 防犯用品(23)
  • 家電(14)
  • カー用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc 128gb」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • マイクロSDXC HIDISC

    マイクロSDXC

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
    用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスク

    サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

    サンディスク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
    付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ SDXCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
  • SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)

    SDXCカード UHS-I U3

    Team(チーム)
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
  • microSDXCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • SDXC HIDISC

    SDXC

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)32×24×2.1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロSDXC  データ復旧付き HIDISC

    マイクロSDXC データ復旧付き

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付寸法(mm)15×11×1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング

    AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付

    ビデオセンシング
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
    仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 128GB UHS-I U1 V30 Class10 Gigastone

    microSDXCカード 128GB UHS-I U1 V30 Class10

    Gigastone
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷
    128GB。UHS-I。U3。class10。V30。最大読み取り速度95MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。4K撮影対応。switch動作確認済。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
    用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDXC保証期間1年対応ファイルexFATSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング

    200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付

    ビデオセンシング
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
    付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
  • SDXCメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX

    SDXCメモリーカード(Professionalグレード)

    SANMAX
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
    用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
  • サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード

    サンディスク
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
    仕様【フォームファクター】SDXC容量128GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)最大190書込速度(MB/s)最大90SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
    仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299UHSスピードクラスUHS-2、U3対応
  • SDXC データ復旧付き HIDISC

    SDXC データ復旧付き

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付寸法(mm)32×24×2.1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
    外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスク

    サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード

    サンディスク
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • SDXCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム)

    SDXCメモリーカード UHS-I対応

    Team(チーム)
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウス

    SDXCメモリーカード UHS-I クラス10

    グリーンハウス
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
    付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
  • microSDXCメモリーカード KENWOOD

    microSDXCメモリーカード

    KENWOOD
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
    付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDXC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード シリコンパワー(Silicon Power)

    UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード

    シリコンパワー(Silicon Power)
    8,298税込9,128
    1枚
    13日以内出荷
    UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
    保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDXCカード UHS-I U1 Team(チーム)

    microSDXCカード UHS-I U1

    Team(チーム)
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
    付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance TRANSCEND(トランセンド)

    SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance

    TRANSCEND(トランセンド)
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応 プリンストン

    ビデオ録画用 microSDXCカード UHS-I V30対応

    プリンストン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    UHS-I クラスU3 V30対応 ビデオ録画用microSDXCカード
    UHSスピードクラスUHS-I クラスU3ビデオスピードクラスV30
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカード8GB サンマックス

    microSDHCカード8GB

    サンマックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
    保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
sdカード 128gb特集