カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「se-2030」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ袋 しん重もん クリロン化成

    チューブ袋 しん重もん

    クリロン化成(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷
    0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
    材質NY/接/NY/接/PE厚さ(mm)0.065
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
  • 樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    樹脂用超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • CYLINDER BLOCK SE   11000MB2030 ホンダ

    CYLINDER BLOCK SE 11000MB2030

    ホンダ
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    5日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 SCSE DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SCSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • CD Series(CDMSE20) SMC

    CD Series(CDMSE20)

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20