カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-60kal」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から27日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ