カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se50p-dr0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1661質量(kg)2.22使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ