カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 内蔵HDD3.5(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 6TB(1)
- 24TB(1)
インターフェイス
- SAS
- SATA(19)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 7200(2)
サイズ
- 3.5インチ(2)
キャッシュメモリ(MB)
- 256(1)
- 512(1)
高さ(mm)
- 26.1(2)
26.1
ブランド
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
SEAGATE(シーゲイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「seagate hdd」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10
SEAGATE(シーゲイト)¥91,980税込¥101,1781台33日以内出荷Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24
SEAGATE(シーゲイト)¥369,800税込¥406,7801台33日以内出荷から63日以内出荷確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応