カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「seal box」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター)ラバーメイド プロサーブキャリアー グレイERECTA(エレクター)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグ・キャリアドーリーです。 不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました。 保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。 独自の4層構造により保温・保冷・保護の効果が高く扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です。 S・M・Lサイズはガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを収納できます。 米国・ラバーメイド社製。
用途保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送材質ナイロン、アルミニウム、発泡ポリプロピレン形状角形グレー
Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)
67,980税込74,778
1箱(160本)
翌々日出荷から6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
ラバーメイド マーシャルコンテナ ERECTA(エレクター)ラバーメイド マーシャルコンテナERECTA(エレクター)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。 屋内・屋外いずれにも使用できます。 スムーズに開く開閉ドア付です。 カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレンフタの種類プッシュ式商品タイプ本体
リーバー・サーモポート ERECTA(エレクター)リーバー・サーモポートERECTA(エレクター)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。材質 本体:耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡) ハンドル・ロック・底部レール:ポリアミド。ホテルパン(ヴォルラース ガストロノームパン等)深さ100mmまで入ります。
材質ポリプロピレン質量(kg)7容量(L)11.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×365×245内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×300×130TKG品番9-0162-0101TKG品番(2017)6-0159-0101
最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライトZHIYUN
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。
仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1色温度2500~10000K定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
カテーテルカート ERECTA(エレクター)カテーテルカートERECTA(エレクター)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
各種カテーテルボックスを一度に効率良く搬送できます。 間仕切りの位置が変更可能で、様々な大きさのカテーテルボックスを収納できます。 搬送に便利なハンドル付。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)材質クロームメッキ(抗菌クリアコーティング仕上)耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×920松吉医科器械コード24-4051-00
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
ヘビーデューティーユーティリティーカート 重量物運搬カート RMシリーズ ERECTA(エレクター)ヘビーデューティーユーティリティーカート 重量物運搬カート RMシリーズERECTA(エレクター)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレンベージュ
エグゼクティブサービスカート 多目的カート/万能カート ブラック W991×D533×H965mm ERECTA(エレクター)エグゼクティブサービスカート 多目的カート/万能カート ブラック W991×D533×H965mmERECTA(エレクター)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
洗練されたデザインで、多目的に使える機能的でスタイリッシュな樹脂製カート。サービス用にも、下膳用にも多目的に使用可能。最上段にはバスボックスを2つ重ねて置くことができます。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレンアズワン品番64-3541-73
SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ ビーエム機器SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズビーエム機器
68,980税込75,878
1セット(4個×50枚)
7日以内出荷
SureSealALCryoSealingFilms,Sterile低温でのサンプル保存に最適滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3811-11
ヘビーデューティーユーティリティーカート 重量物運搬カート ブラック W1118×D641×H987mm ERECTA(エレクター)ヘビーデューティーユーティリティーカート 重量物運搬カート ブラック W1118×D641×H987mmERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレンアズワン品番64-3541-77
SureSeal AL Cryo BMF-FC-100シリーズ ビーエム機器SureSeal AL Cryo BMF-FC-100シリーズビーエム機器
96,980税込106,678
1セット(4個×100枚)
18日以内出荷
SureSeal AL Cryo Sealing Films低温でのサンプル保存に最適未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3811-09
ゴミカート ダブルタイプ 矢崎化工ゴミカート ダブルタイプ矢崎化工
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。柱パイプ8本を接着してカートを組立てます(接着箇所16ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレスフレーム:<ベース部>クリームグレー、<左>ピンク、<右>ブルー、ジョイント:クリームグレー材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所)特性ストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
Alurack Topcasecarrier For Original Rear Rack - ブラック For Voge 500 R (2020-) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Alurack Topcasecarrier For Original Rear Rack - ブラック For Voge 500 R (2020-)HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
適合車種VOGE 500R (2020-2022)
Easyrack topcasecarrier ブラック for combination with original rear rack for KTM 890 Adventure / R / Rally (2021-) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)Easyrack topcasecarrier ブラック for combination with original rear rack for KTM 890 Adventure / R / Rally (2021-)HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種KTM 890 Adventure (2021-2022) 890 Adventure R (2021-2022) 890 Adventure Rally (2021-2022)
NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入) SKC(環境測定)NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)
52,980税込58,278
1箱(50個)
46日以内出荷
NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径37 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 μg以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。
用途NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】スチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観紫色着色・リーク防止・バンド付き直径(mm)37
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUNFLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging ModuleSPARKFUN
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThe FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.FeaturesEffective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage LevelsOutput Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Pixel Size:17 μmRadiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typicalSpectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μmTemperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)Video Data Interface:Video over SPIControl Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage LevelsPackage Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mmMechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socketNon-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃Shock:1500 G @ 0.4 msArray format:80×60, progressive scanFOV - Diagonal:63.5°FOV - Horizontal:50°(nominal)Image Optimization:Factory configured and fully automatedNon-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutterSensor Technology:Uncooled VOx microbolometerSolar protection:IntegralInput Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IOPower Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
アズワン品番67-0427-21