「seb-35」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社

    バッテリー(メンテナンスフリー)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー 新ダイワ

    バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。 ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。
    トラスコ品番758-7953本体質量(kg)62使用率(%)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478×413×544冷却方式強制バッテリーSEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)80・130(切替)充電時間(時間)5(50%放電時)充電方式定電流定電圧定格入力単相100V 50/60Hz 1.5kVA
  • バッテリー溶接機 新ダイワ

    バッテリー溶接機

    新ダイワ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
    寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
関連キーワード
電気溶接機カテゴリ