カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sec-930」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
電気測定カテゴリ