カテゴリ

  • 物流用品(10)
    • 2段式・3段式(1)
    • 運搬台車用部品・オプション(3)
    • 二輪車(1)
  • 切削工具(1,254)
    • ねじ切り(1)
    • チップ関連商品(799)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 標準型(1)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 自動車純正部品(32)
  • 測定用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
特性
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
耐荷重(kg)
20・40・50・60・75・150・250
床面高さ(mm)
140
キャスター径(Φmm)
170
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル

「seco」の検索結果

1,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS403 ステンレス製ワゴン SECO(セコ)

    SUS403 ステンレス製ワゴン

    SECO(セコ)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
    均等積載量(kg/段)50間口(mm)845奥行(mm)525材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)2018年トラスコ掲載ページ8 0542
  • 多機能折畳カート「CLAX」 SECO(セコ)

    多機能折畳カート「CLAX」

    SECO(セコ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレンブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
  • 多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット SECO(セコ)

    多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット

    SECO(セコ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    「CLAX」用の折たたみバスケットです。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
  • 折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ)

    折りたたみカート”RUXXAC パーセル”

    SECO(セコ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
    用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490
  • 折りたたみカートRUXXAC クロス SECO(セコ)

    折りたたみカートRUXXAC クロス

    SECO(セコ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
    用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
  • 多機能折畳カート「CLAX」用 後輪キャスター SECO(セコ)

    多機能折畳カート「CLAX」用 後輪キャスター

    SECO(セコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。
    トラスコ品番818-7993形状固定車輪径(Φmm)175質量(g)436
  • 多機能折畳カート「CLAX」用 前輪キャスター SECO(セコ)

    多機能折畳カート「CLAX」用 前輪キャスター

    SECO(セコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。
    トラスコ品番818-7994形状自在車輪径(Φmm)90質量(g)322
  • 折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ SECO(セコ)

    折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ

    SECO(セコ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
    用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490
  • Smart eco ice ネックバンド マルエヌ

    Smart eco ice ネックバンド

    マルエヌ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
    用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
  • フレッシュハンドソープ TRUSCO

    フレッシュハンドソープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
    用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
  • 国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド

    国際信号旗 1.5巾(小型)

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ1.5巾(小型)
  • 旋削 ジェットストリームホルダー ベーシック セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ジェットストリームホルダー ベーシック

    セコ・ツールズ・ジャパン
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    Seco-Capto ベーシックホルダーです。ジェットストリームツーリング対応です。
  • キャプト セコ・ツールズ・ジャパン

    キャプト

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
  • HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
    寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番434-5933寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LH(mm)60寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)10
  • 旋削   MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番489-7665寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125寸法WF(mm)16寸法CDX(mm)12
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD203 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD203

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFOL・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFOL・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番434-4385寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12寸法CDX(mm)12
  • 旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    トラスコ品番434-5928寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)55寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)24
  • 旋削 ジェットストリームホルダー MDT セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ジェットストリームホルダー MDT

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco MDT(多方向旋削工具)は、溝加工、プロファイリング、旋削加工、突っ切り加工、ねじ切りなどのさまざまな用途に最適です。独自のSecolocクランプは、高い生産性と性能に加えて、最高の安定性と安全性を実現します。ジェットストリームツーリングのクーラント供給により切り屑処理と寿命の向上を実現します。
  • ツーリング HSK アーバ外径 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK アーバ外径

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
  • フライス ターボミル カッター R220 A セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220 A

    セコ・ツールズ・ジャパン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    仕様●KAPRS°:90●RPMX:18600●ZEFP:5●ZNP:20トラスコ品番428-2050寸法(mm)APMXS:34取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXO.X10..寸法DCSFMS(mm)38寸法DCB(mm)16
  • フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター XO

    セコ・ツールズ・ジャパン
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
  • フライス  ターボカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3トラスコ品番490-6768寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)110適合インサートXO.X16寸法LPR(mm)54
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
  • HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業

    ストレートストロー 包装なし 500本

    シバセ工業(6件のレビュー)
    769税込846
    1箱(500本)
    当日出荷
    ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
  • 旋削 ジェットストリームホルダー CF セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ジェットストリームホルダー CF

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
    トラスコ品番485-7091寸法OAW(mm)4.4
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
  • 旋削 MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 MDTホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)9.2
  • BT40 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"seco" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷