カテゴリ
- 作業工具(33)
- 制御機器(1)
絞り込み

セーフティカッター SECUNORM
martor¥869~税込¥956~1丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼材質(刃)合金工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1057
セーフティカッターSECUNORM380
martor¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。トラスコ品番161-2231適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)71刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT
martor¥639税込¥7031丁当日出荷替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッター SECUNORM
martor¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143刃厚(mm)0.65
セーフティカッターSECUNORM525
martor¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2212全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)440刃厚(mm)0.63アズワン品番64-8378-38適合替刃99、199、60099、98
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI
martor¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。適合本体SECUNORM PROFI40全長(mm)71.2質量(g)44.5
セーフティーカッター SECUNORM HANDY
martor¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2146全長(mm)100質量(g)37.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)適合替刃145
セーフティーカッター SECUNORM HANDY
martor¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2145全長(mm)100質量(g)35刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃45145
セーフティカッター SECUNORM 300
martor¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用トラスコ品番207-1914全長(mm)143質量(g)520刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8363-55適合替刃65232
セーフティカッターSECUNORM540
martor¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2213全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)460刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8378-88適合替刃794017940
セーフティカッターSECUNORM175
martor¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。トラスコ品番161-2218適合本体SECUNORM 175全長(mm)39質量(g)16.3刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT
martor¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2162全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)23.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500
martor¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃65232
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT
martor¥699税込¥7691丁当日出荷替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2161全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500 替刃
martor¥1,198~税込¥1,318~1箱(10枚)当日出荷交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500 フック刃
martor¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)
martor(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
セーフティーカッター SECUNORM PROFI
martor¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番247-7433材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154刃厚(mm)0.5適合替刃7940、17940
セーフティーカッター SECUNORM PROFI
martor¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2152全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)質量(g)84.5刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス適合替刃199
替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 丸い刃先 NO.65232
martor¥1,080税込¥1,1881袋5日以内出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。丸い刃先です。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 65232/台形ブレード 番号 65232。 。適合本体:SECUNORM500(50000110), SECUNORM MIZAR(125001),。用途セキュノーム500(NO.50000110)、セキュノームミザー(NO.125001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50.1×19×0.63製品質量(g)40替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材合金工具鋼
替刃 セキュノーム 540用 NO.7940
martor¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で1ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。STYROPOR BLADE NO. 7940/発泡スチロール用ブレード 番号 7940。 。適合本体:SECUNORM 540(54000410)。用途セキュノーム540(NO.54000410)用のスチール替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)71.2×17.7×0.5製品質量(g)43替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材合金工具鋼
替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 NO.60099
martor¥1,080税込¥1,1881袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 60099/台形ブレード 番号 60099 。適合本体:SECUPRO 625(625001), SECUPRO MAXISAFE(10130610), SECUNORM 610 XDR(610002, 610001)。用途セキュプロ625(NO.625001)、セキュプロマキシセーフ(NO.10130610)、セキュノーム 610 XDR(NO.610002, NO.610001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)55.5×19×0.63製品質量(g)46替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材合金工具鋼
ステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 NO.160099
martor¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 160099/台形ブレード 番号 160099。 。適合本体:SECUNORM 610(610002, 610001, ), SECUPRO 625(625001), SECUPRO MAXISAFE(10130610)。用途セキュノーム610 (NO.610002, NO.610001)、セキュプロ625(NO.625001)、セキュプロマキシセーフ(NO.10130610)用のステンレス替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)55.5×19×0.63製品質量(g)42替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材刃:ステンレス
セキュノーム 380 NO.380001
martor¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 380(380001)。用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボール、ロール状のシートなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)(INDUSTRIAL BLADE NO. 79/発泡スチロール用ブレード 番号 79)
セキュノーム 610 XDR NO.610002
martor¥6,698税込¥7,3681箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 610 XDR(610002)。用途パウチ、シュリンク袋、紙袋など使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック質量(g)138寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材刃:ステンレス適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)(TRAPEZOID BLADE NO. 160099/台形ブレード 番号 160099)
セキュノーム スマートカット MDP NO.110700
martor¥999税込¥1,0991箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM SMARTCUT MDP(110700)。用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)金属検出機で検出可能なプラスチック質量(g)23.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5素材刃:ステンレス
替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 NO.45
martor¥699税込¥7691袋5日以内出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45。 。適合本体:SECUMAX EASYSAFE(121001), SECUNORM 175(175001)。用途セキュマックスイージーセーフ(NO.121001)、セキュノーム175(NO.175001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)39×18.4×0.3製品質量(g)16替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材合金工具鋼
セキュノーム 610 XDR ロング刃 NO.610001
martor¥6,698税込¥7,3681箱当日出荷【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)ブランドです。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 610 XDR(610001)。用途多層袋、紙袋、ポリ袋、パウチ、シュリンク袋など使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック質量(g)139寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:ステンレス適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)(LARGE SPECIAL PURPOSE BLADE NO. 160060/大型特殊ブレード 番号 160060 )
ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 NO.145
martor¥969税込¥1,0661袋5日以内出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で4ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145。 。適合本体:SECUMAX EASYSAFE(121001),SECUNORM 175(175001)。用途セキュマックスイージーセーフ(NO.121001)、セキュノーム175(NO.175001)用のステンレス替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)39×18.4×0.3製品質量(g)16替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材ステンレス
セキュノーム 500 NO.50000110
martor¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 500(50000110)。用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)72.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)(TRAPEZOID BLADE NO. 65232/台形ブレード 番号 65232)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)(TRAPEZOID BLADE NO. 5232/台形ブレード 番号 5232)
セキュノーム 540 NO.54000410
martor¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが36mmで、厚みのある資材のカットに最適です。耐久性のあるアルミ製ボディ。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 540(54000410)。用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボールなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)79寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×31×17替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.7940:替刃 セキュノーム 540用(10枚入り)(STYROPOR BLADE NO. 7940/発泡スチロール用ブレード 番号 7940)
セキュノーム 175 NO.175001
martor¥899税込¥9891箱5日以内出荷【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 175(175001)。用途バリ取り、梱包テープ、段ボール箱、PPバンドなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145)
替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379
martor¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。トラスコ品番207-1804適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)66刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-41
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら